クロームメッキ 2WAYハンガー アールタイプ

クロームメッキ 2WAYハンガー アールタイプ ストア・エキスプレス

クロームメッキ仕上げでスタイリッシュな外観のハンガー。
傾斜と水平の2WAYデザインです。

仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W60×D40×H100~175cm、ベース/W54×D54cm、ハンガーパイプ/直径25mm、直角ハンガー部/L30cm、傾斜ハンガー部/L31cm、傾斜角度/30°●重量:4.5kg●耐荷重:5kg/本●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番65-5561-81 内容量1台
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61166010 61-802-78-1
17,000
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする