コードレスレシプロソー 速切の達人 健太郎くん
高速でラクラク切断!
木工・プラ・鉄鋼に対応。
手軽に使える充電式。
1台で便利な刃2種。
セット内容に2種類の刃がついてるので、木材のほかに、プラスチック、鉄鋼にも対応。
家具の解体からDIYまで幅広く活躍します。
充電式のコードレスだから、電源要らずで使いやすい。
刃の交換は工具いらずなので、簡単に付け外しが出来ます。
さらに、誤作動を防ぐ操作ロック付きの安全設計。
切断箇所を照らすライト&充電ランプ搭載。
仕様●サイズ:7×14.5×31cm(刃を除く)●パッケージサイズ:15.5×9.5×32cm●刃の長さ:12.5cm●重量:1.3kg(刃を含む)●材質:ABS、スチール●バッテリー:リチウムイオン電池●充電時間:3~5時間●運転音:75dB●付属品:木工用ブレード、鉄鋼用ブレード、ACアダプター
アズワン品番65-3908-72
内容量1個