コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 2個入
IECEN60079-0、60079-7、60079-31
NEBV90°エルボ
Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90°エルボコネクタです。このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ/外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。ゾーン1、2、21、22のExe用途での使用が承認されています。
特長と利点:
XESXコンジットと互換90°エルボ外ねじ/プッシュフィット接続優れた化学的特性プッシュイン接続保護等級:IP68
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:48mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:50mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV
アズワン品番65-7440-41
内容量1袋(2個)