サイドアーム

サイドアーム OKW (ENCLOSURES)

電子機器用のステップハンドルです。
グリップ(GGH-8121)と、別売のサイドアーム(GGH-9300014)を組み合わせて使用します。
電子用機器に取り付け、運搬用のハンドルとして使用できます。
サイドアームは30度の角度調節が可能なので、ケースを傾けることで表示部の視認性および操作性の向上に役立ちます。
30度ごとの回転及び固定は、プッシュボタンを押しながらおこないます。
グリップを機器の横幅に合わせて希望の寸法に切断し、専用サイズのステップハンドルを作ることができます。
グリップの切断寸法は「ケース幅-26mm」になります。
サイドアームは亜鉛ダイキャスト製で強度に優れています。

仕様●外形サイズ:H41×D210.5mm●質量:0.675kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6472-09 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61170124 A9300014
17,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする