大和産業
ショッピングカート シルバー W521×D586×H951mm
様々な用途にお使いいただけるショッピングカートです。
33L用のカゴが2つ載せられます。
買い物用の店舗什器としてお使いいただけるほか、リネンや衣類の運搬、ピッキング作業などにも活躍します。
仕様
●カラー:シルバー●寸法:W521×D586×H951mm●セルフかご:上段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大31リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:8.2kg●収納庫適応寸法:内寸W550mm(Aタイプ)●キャスター:直径100mm 車輪幅32mm●ネスティング寸法:135mm
アズワン品番
65-5647-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61171104
PVN902PE-C100
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください