曜日別特売

シリンジフィルター グラスファイバー、1.10μm、膜径30mm ブリスターパック 30個入

シリンジフィルター グラスファイバー、1.10μm、膜径30mm ブリスターパック 30個入 - Celltreat

個別に梱包された、滅菌済の剥離紙・プラスチック製のブリスターパック
色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。
メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット
フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します。
目詰まりを防ぐためのフィルタリング手順
粗い粒子の除去
プレフィルター用

仕様●材質:グラフファイバー●入数:30個入●孔径(um):1.10●大きさ:34.7(mm)×34.7(mm)×24.5(mm)アズワン品番65-4357-89内容量1箱(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171156229768
18,600
18,599
20,459(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする