スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.45

スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.45 - アイゼン

JIS方式のねじリングゲージです

仕様
●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4219-30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171418SRM M2.5 P0.45 GRWRⅡ
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする