ソーラーセンサーライト用鉄板面マグネットベース
強力マグネットでしっかり固定。
鉄板面専用のマグネットベースです。
ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)を鉄柱、鉄板面等に簡単に取付ができます。
強力な通常固定用マグネット3個と外れ防止用に補助的に取り付けられたフリーマグネット、計4個のマグネットにより、滑らずしっかりと吸着します。
仕様●本体サイズ:W177×H158×D20mm●重量:220g●セット内容:高品質アクリル製マグネットベース×1、ビス×3、ナット×3
アズワン品番65-6793-37
内容量1個
センサーライト の新着商品


