タニタ黒球式熱中症計 TC-300

タニタ黒球式熱中症計 TC-300 タニタ

コンパクトながら高性能、防塵防水機能も備えた黒球式熱中症指数計です。
電源を入れてから10分間隔で熱中症レベル、4段階の状態にあったアラームが鳴ります。
「注意」「警戒」のインフルエンザ注意レベルを2つのレベルバーで表示します。
吊下げ用アタッチメント・カラビナを装備。
また三脚への設置も可能です。
誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。

仕様●WBGT対応品、JIS B7922クラス2.0準拠対応品、直射日光可、カラビナ付き、4段階12レベル表示、アラーム内蔵、三脚対応(HO-577)●奥行(mm):33●高さ(mm):112●幅(mm):60●WBGT値の測定に。●材質/仕上:本体:ABS樹脂・PMMA●セット内容:吊下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池フタ●熱中症指数表示範囲(℃):0~50.0●測定範囲 温度(℃):-10.0~60.0●測定範囲 湿度(%RH):0~100●電源:CR2032形リチウム電池×1個(付属は動作確認用)●測定範囲 黒球温度(℃):0~60.0 アズワン品番65-3360-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61172459 HO-292
20,153
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする