デジタル最高最低温度・湿度計 防水型
電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。
防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂
アズワン品番65-5655-87
内容量1個
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。