テレビ裏 ゲームコントローラー収納ラック スマート ブラック
テレビ裏のスペースによく使うゲームコントローラーを隠して収納!置いたままの充電が可能。ケーブルをホールドしてくれるので着脱も快適。高さと向きを自由に調節可能で、様々な種類のゲーム周辺機器を収納できます。プラスチックとシリコーンのクッションでコントローラーを傷つけません。大きなテレビの時はパーツを伸ばし、小さなテレビの時は縮めて、手の届きやすい場所にコントローラーを収納することができます。幅と高さが調節可能で、隠しながらも取りやすい場所に収納できます。薄型テレビの壁付け用背面VESA規格ネジ穴に対応。
仕様●品質表示:支柱・スライドパーツ・パイプ/スチール(粉体塗装)、置台/ABS樹脂 シリコーン、ストッパー/シリコーン●商品サイズ:約W40.5×D8.5×H30~49cm(置台が真横を向いているときのサイズ)●個装サイズ:約W21×D8×H29cm●ケース入数:12個入●※1個あたりの価格です。
アズワン品番65-5557-44
内容量1個
注意
●※1個あたりの価格です。