NACHI(不二越) NACHI(不二越)の 作業工具 NACHI(不二越)の のこぎり NACHI(不二越)の のこぎり関連品 トルネード スワード CNC 1.3 X5815X54X2/3H 1箱 5本入 トルネード スワード CNC 1.3 X5815X54X2/3H 1箱 5本入 注文コード CNC機に対応金型鋼など難削材に適用。 切れ味のよいシャープな刃形状で高速切断が可能。 仕様●幅(mm):54●厚さ(mm):1.3●全長(mm):5815●刃数:2/3H アズワン品番65-5726-80 内容量1箱(5本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BXCN58152-3H 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61173658 BXCN58152-3H ¥165,500 ¥159,800 ¥159,800 ¥175,780 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 折りたたみ式プルソー TOUGH BUILT 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ハクソー エスコ 税込¥1,837 ¥1,670 バスケットへ ハンディマルチソー12点セット EDITION 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 押廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 手曲鋸 現場屋 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 両刃鋸 現場屋 税込¥2,528~ ¥2,298~ 両刃鋸替刃 現場屋 税込¥1,538~ ¥1,398~ 精密細工のこ EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥2,068~ ¥1,880~ 仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠 税込¥3,168 ¥2,880 バスケットへ ライフソー生木175本体 ゼットソー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スパナ(TKS) 東工舎金属製作所 税込¥95~ ¥86~ T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ T型 六角レンチセット7PCSインチサイズ DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー トルクスレンチボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS インチ DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり関連品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります のこぎり本体 のこぎり替刃 のこぎり関連品 シェアする マイページ 最近見た商品