ニットシャツ レディス オフホワイト/アメリ ピンク S
住商モンブランのニットシャツ、レディス、半袖、ローラアシュレイブランド
制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与
「LAURAASHLEY」ブランド、花柄を襟もとや袖口にあしらった可憐なデザイン、小さめの襟やフェミニンなシルエット
仕様●着丈(cm):63●胸囲(cm):94●肩幅(cm):38●袖丈(cm):19●生地特長:モイステックス鹿の子、ポリエステル90% キュプラ10%、制菌、透け防止、吸汗速乾、防汚
アズワン品番65-5613-33
内容量1枚