バイオラバーGⅡタイプ 専用カバー付 1セット 2枚入

バイオラバーGⅡタイプ 専用カバー付 1セット 2枚入 - 山本化学工業

常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したハンディータイプ(ひし形)の健康機器です。
気になる部分に当ててお使いください。
付属の専用カバーに入れて、衣服の上から銀色の面を身体に向けて装着してください。2枚のバイオラバーで身体を挟み、さらに上から手で優しく撫でるようにさすっていただくのもおすすめです。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質●▼本体:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●▼専用カバー:ナイロン●専用カバー付き●寸法:縦約14cm/横約25cm●厚み:約4mmアズワン品番65-5686-73内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174087BR-G2
70,000
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする