大和産業
バスケットスタンド
お惣菜の量り売りなどで大活躍!陳列棚や荷物置き場として活躍します。
買い物カゴを床に置かないので衛生的。
仕様
●材質:本体:スチール(カラーコーティング)●足元丸キャップ:ポリエチレン●寸法:W454×D318×H475mm●重量:3.6kg●耐荷重:20kg●備考:買い物かごは付属しません。
アズワン品番
65-5551-77
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61174744
YBS
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください