用美(ヤマコー)
はないろ小町おもてなし箸
四季の花ごよみ、おもてなし箸。
柄はお選びいただけません。また、柄が一部変更になる場合もございます。
仕様
●サイズ:箸/約L22.5cm●重さ:約15g●材質:竹、紙●塗装:ウレタン●生産国:箸/中国、箸袋/日本
アズワン品番
65-4333-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61174805
#81428
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください