パワーフィルム 抵抗器 2W 20mΩ ±0.5%
注1:PB形の保証位置は、抵抗体より12.7±3.2mmのリード線部分とします。但し、抵抗値が10Ω未満の場合は、5.08±0.6mmの点で保証します。
PCシリーズ超精密電力用抵抗器
アルファ・エレクトロニクスのPCシリーズ超精密電力用抵抗器は、ヒートシンクを備え、最大定格電力10Wで使用できます。
仕様●抵抗:20mΩ●定格電力:2W●許容差:±0.5%●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:PCW●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7190-85
内容量1個