ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用指示計
ハンディ露点計/湿度温度計用指示計で、同時に2本のプローブ接続が可能です。
仕様●動作温度:-10~+40℃●保管温度:-40~+70℃●本体メモリ:2,700データ(PC接続/データ読み出しには別途専用USBケーブルが必要)●ACアダプタ/充電式NiMHバッテリー付属●ハウジング材質:ABS/PC配合材●質量:400g
アズワン品番65-5722-82
内容量1個
ハンディ露点計/湿度温度計用指示計で、同時に2本のプローブ接続が可能です。