曜日別特売

ブランチ コーヒースプーン 1本 18-8 ステンレスカトラリー 日本製

ブランチ コーヒースプーン 1本 18-8 ステンレスカトラリー 日本製 - 燕物産

ブランチは、細く、長く、柔らかくをコンセプトに2008年に作られた商品です。
表面は鏡面仕上げで、日の光を受けて輝きだします。
シンプルなシルエットは存在をアピールせず、プロの現場でも、一般家庭でも料理を引き立ててくれます。
上場企業の社員食堂や四つ星ホテル、老舗高級レストランで採用された人気No.1のカトラリーです。
カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。
技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。
厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。
業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!
食洗器対応

仕様●材質:18-8●全長:129mm●包装:1本ずつPE袋入れアズワン品番65-5689-40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61177070-
660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする