和平フレイズ 和平フレイズの オフィス家具 和平フレイズの 収納家具 和平フレイズの 食器棚・ キッチン収納 フロウト キッチンペーパーケース フロウト キッチンペーパーケース 注文コード 61177395 フタに重みがあるので片手でサッと取り出せます。 シートタイプのキッチンペーパーを収納できます。 接地面を傷つけにくい滑り止め付。 仕様●原材料:本体・蓋/鉄、表面加工/亜鉛メッキ・粉体塗装、蓋(木部)/天然木(ポプラ)、滑り止め/シリコーンゴム アズワン品番65-5698-91 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RG-0445 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61177395 RG-0445 ¥3,000 ¥2,798 ¥2,798 ¥3,078 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヴィンテージ木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプ ホームテイスト 税込¥15,378 ¥13,980 さわやかな木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプ ホームテイスト 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 税込¥20,878 ¥18,980 食器棚 幅59cm キッチンラック キッチン収納 スリム 萩原 税込¥15,378 ¥13,980 食器棚 スライド収納 幅89cm キッチンラック キッチン収納 萩原 税込¥20,878 ¥18,980 食器棚 スライド収納 ワゴン収納 幅59cm 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 ロカ キャビネット60 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ フロウト 鍋蓋お玉スタンド 和平フレイズ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フロウト コンロ奥ラック(高足) 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ フロウト キッチン収納棚(LL) 和平フレイズ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ フロウト コンロ奥ラック 和平フレイズ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ MSCすきま収納 衣類用 東和産業 税込¥835 ¥759 バスケットへ MSC吊るして6段収納 衣類・小物用 東和産業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スピーカー付きサイドテーブル Bluetooth対応 USBポート間接照明 YAMAZEN(山善) 税込¥20,878 ¥18,980 タイディアップボックス ライクイット 税込¥494~ ¥449~ タイディアップボックス(セット) ライクイット 税込¥3,300~ ¥3,000~ インナーボックス チェスト用 Mサイズ アイリスオーヤマ 税込¥879 ¥799 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Sサイズ アイリスオーヤマ 税込¥769 ¥699 バスケットへ スティーロドッグシステム用 引き出し Styro 税込¥2,198 ¥1,998 ロビースタンド 300×300×713mm ナカキン 税込¥18,918 ¥17,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具食器棚・ キッチン収納 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品