和平フレイズ 和平フレイズの オフィス家具 和平フレイズの 収納家具 和平フレイズの 食器棚・ キッチン収納 フロウト グラススタンド トレー付 フロウト グラススタンド トレー付 注文コード 61177420 よく使うグラスの水切りに 2箇所はペットボトル等にも使えます。 仕様●原材料:本体・トレー/鉄、表面加工/亜鉛メッキ・粉体塗装、木部/天然木 アズワン品番65-5698-73 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RG-0453 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61177420 RG-0453 ¥3,000 ¥2,798 ¥2,798 ¥3,078 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アート食器棚30-200 クロシオ 税込¥29,678 ¥26,980 アート食器棚60-200 クロシオ 税込¥43,978 ¥39,980 アート食器棚60-100 クロシオ 税込¥32,978 ¥29,980 ヴィンテージ木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプ ホームテイスト 税込¥15,378 ¥13,980 さわやかな木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプ ホームテイスト 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 税込¥20,878 ¥18,980 食器棚 幅59cm キッチンラック キッチン収納 スリム 萩原 税込¥15,378 ¥13,980 食器棚 スライド収納 幅89cm キッチンラック キッチン収納 萩原 税込¥20,878 ¥18,980 食器棚 スライド収納 ワゴン収納 幅59cm 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 ロカ キャビネット60 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ A4・雑誌いれと庫 TENMA(天馬) 税込¥21,978~ ¥19,980~ ワゴン・イン・ワゴン ブラック サキ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げバッグ アッシュグレー 萬洋 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げバッグ キャラメル 萬洋 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げバッグ コーヒーブラウン 萬洋 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げプチバッグ アッシュグレー 萬洋 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げプチバッグ キャラメル 萬洋 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げプチバッグ コーヒーブラウン 萬洋 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ マルチ収納ボックス 横型取手付 GY 不二貿易 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 収納バスケット ちどり産業 税込¥3,298~ ¥2,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具食器棚・ キッチン収納 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品