ブロワー&バキューム 370W

ブロワー&バキューム 370W KENOH ブロワー&バキューム 370W KENOH ブロワー&バキューム 370W KENOH

作業場等の清掃に、送風・吸じんの1台2役。
送風(吹き飛ばし):作業場、アルミサッシの清掃、室内から屋外にホコリを掃き出す。
吸塵(吸い込み):不要な細かい木くず等を吸い取る。※吸塵の場合はダストバッグをつけてご使用ください。
二重絶縁:アース(接地)不要です。
電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。

仕様●定格消費電力:370W●電流:4A●回転数:約12000min-1●コード長(約2m)●定格時間:10分●付属品:ノズル、ダストバッグ、交換用カーボンブラシ/1セット(2個で1セット)●※DIY専用です。 アズワン品番65-6680-37 内容量1個
注意
●※DIY専用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61177876 EBL-370
5,610
5,598
6,158 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする