ポータブルトイレ

ポータブルトイレ エスコ

病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。
非常用として

仕様●容量:4~5L(満水時:11L)●サイズ:391(W)×461(D)×340(H)mm●重量:2.4kg●材質:PP●耐荷重:150kg●色:ホワイト アズワン品番65-3891-42 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61178217 EA763YB-125
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする