マイホイルアウトドア用 10m 60個入

マイホイルアウトドア用 10m 60個入 - UACJ製箔マイホイルアウトドア用 10m 60個入 - UACJ製箔マイホイルアウトドア用 10m 60個入 - UACJ製箔マイホイルアウトドア用 10m 60個入 - UACJ製箔マイホイルアウトドア用 10m 60個入 - UACJ製箔

【Yourfoilマイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。
シリコンで厚手だから、くっつきにくい、破けにくい、とってもにくいホイルです
アウトドアに大活躍
大事な器具が汚れず綺麗を維持

仕様●サイズ(幅×長さ×厚み):30cm×10m×17μm●材質:アルミ、シリコン樹脂アズワン品番65-4350-24内容量1ケース(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611791450198
35,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする