リボンケーブル 1袋 2個入

リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

MolexPremo-FlexFFCジャンパには、0.50mmピッチ、タイプDと同じ側にコンタクトがあります。ケーブル長は30mm、回路サイズは10mmで、2枚の基板を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合動作温度範囲:-40→+105℃ポリエステル絶縁金めっき

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7383-93 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61180719 150200096
1,580
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする