リラックマIH対応アルミフライパン 20cm

リラックマIH対応アルミフライパン 20cm - タマハシ

コリラックマがモチーフの優しい色合いです。下ごしらえや毎日のお料理に使えます。少し深めの本体は炒め物がしやすく小回りのきくサイズの商品です。

仕様●材質:本体/アルミニウム合金(内面フッ素樹脂加工)、はり底/ステンレス鋼、底の厚さ/2.7mm(はり底を含む)、取っ手/フェノール樹脂●サイズ:約363×204×88mm(528g)●深さ:52mmアズワン品番65-6904-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180798RK-41
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする