リラックマIH対応片手鍋 16cm

リラックマIH対応片手鍋 16cm - タマハシ

ガラス蓋が付いたIHに使用可能な片手鍋。少量の煮物やレトルト食品の温めなどに適しています。小ぶりの鍋だから収納時も邪魔になりにくい商品です。

仕様●材質:本体/アルミニウム合金(内面フッ素樹脂加工)、はり底/ステンレス鋼、底の厚さ/2.7mm(はり底を含む)、蓋/強化ガラス、取っ手・ツマミ/フェノール樹脂●サイズ:約322×165×132mm(793g・1,600mL)●深さ:77mmアズワン品番65-6904-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180816RK-42
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする