曜日別特売

リラックマパンケーキメーカー

リラックマパンケーキメーカー - タマハシリラックマパンケーキメーカー - タマハシリラックマパンケーキメーカー - タマハシ

リラックマの焼き目がとってもかわいい。まんまるフォルムのパンケーキメーカー。コンパクトなので収納もらくちん。焼きたてほかほかのパンケーキがご家庭で作れます。使い方もシンプルなので手軽にパンケーキを楽しめます。

仕様●材質:本体/フェノール樹脂、プレート/アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工)●コードの長さ:約1.4m●温度ヒューズ:216℃●消費電力:AC100V/300W、50/60Hz●サイズ:約165×131×90mm(約510g)アズワン品番65-6904-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180825RK-15
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする