ル・クルーゼ マグカップ Sサイズ ホワイト
LECREUSETル・クルーゼストーンウェアシリーズ※フランス※電子レンジ、オーブン(260℃まで)、食器洗浄機に使用可能。直火でのご使用は避けてください。
味にこだわるシェフのル・クルーゼ。
簡単なお手入れ、合理的な収納で効率もアップ。
熱伝導、保温性に優れているル・クルーゼは、まさにプロ仕様。フランスのシェフはもちろん、日本国内においても業務用として既に高い評価をいただいております。
シンプルなデザインでお手入れも簡単。
積み重ねるなど収納にも便利な形が作業の効率の向上に貢献しております。
仕様●カラー:ホワイト●間口×奥行×高さ(mm):120×87×102●容量(cc):300●商品番号:RMG3407●カタログコード:8-0090-0904
アズワン品番65-3869-43
内容量1個