ロータリーバンドソー
切断精度をより向上させるセリヘッド間隔調整機構搭載。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CB13FB●電源:AC100V●消費電力:340W●電流:3.5A●切断能力:切断角度直角/丸パイプΦ123mm、角パイプ 105×105mm、切断角度45°/丸パイプΦ50mm、角パイプ 50×50mm●鋸刃サイズ:12.5(W)×0.5(T)×1260(L)mm●鋸刃周速:0.4~1.3m/s(25~80m/分)●コード長:2心・2.5m●本体サイズ:603×289×324(H)mm●重量:18kg●付属品:帯のこNo.2(合金18山/インチ)、8mm 六角棒スパナ、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー●替カーボンブラシ:標準/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14●用途:丸パイプ、角パイプの切断用●操作しやすい前面操作パネル採用●二重絶縁、無段変速機能・定速度制御付●現場への持ち運びが楽な小形・軽量ボディ●直角~45°までの切断が可能●4段階荷重切替機構●LEDライト付き・ワンタッチバイス採用・テンションハンドル付(のこ刃張り調整)・コンター機能搭載
アズワン品番65-5664-68
内容量1個