圧力センサ 差動

圧力センサ 差動 ハネウェル

Sensym-SDXシリーズ
小型高性能であることが必要な圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション。
空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性媒体で使用する場合内部較正/温度補正済みデュアルインラインパッケージは標準IC寸法とピン間隔を特長とします。圧力接続に標準的なプラスチックチューブと簡単に併用できる便利な取り付け具と圧力ポートを提供較正済みのゼロ及びスパン低電力用途向け高インピーダンス応答時間:100μs動作温度:-40→+85℃

仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:+/-0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:17.37 → 18.18 mV●応答時間:100 μs●電源電圧:20 V dc●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7328-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61181769 SDX01D4
43,300
42,980
47,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする