巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 23.3A 1セット 5個入

巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 23.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:23.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7175-90 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61182889 ETQP6M1R5YLC
1,700
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする