巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.26A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6958-49 内容量1セット(1500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61182959 B82442T1153K000
169,000
159,800
175,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする