汗ピタッと 10枚入 250×35×2mm

汗ピタッと 10枚入 250×35×2mm 日本緑十字社 汗ピタッと 10枚入 250×35×2mm 日本緑十字社 汗ピタッと 10枚入 250×35×2mm 日本緑十字社

帽子等の内側の額にあたる部分や、襟元等に張り付けるだけで、汗をブロックできます。
粘着テープの裏紙をはがして貼り付けるだけの簡単装着です。

仕様●10枚入り●1枚のサイズ(mm):約250×35×2●材質:不織布(キシリトール塗布)、ポリマーシート、両面テープ●質量:36g●色:白 アズワン品番65-3977-41 内容量1組(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61183729 375818
1,300
1,148
1,263 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする