菊用ビニールタイ150mm×100本

菊用ビニールタイ150mm×100本 高儀

結束などに
ねじって止めるだけ!
すぐに使えるカットタイプ

仕様●本体材質:ポリ塩化ビニル●芯材:スチール アズワン品番65-3353-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61184526 2071246
230
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61184526 2071246 15113336 2071246 2071246 菊用ビニールタイ 高儀 15113336 菊用ビニールタイ 高儀 1セット(100本) 199 税込219 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする