緊急備蓄トイレットペーパー 250m シングル 1ケース 48個入

緊急備蓄トイレットペーパー 250m シングル 1ケース 48個入 - イトマン緊急備蓄トイレットペーパー 250m シングル 1ケース 48個入 - イトマン緊急備蓄トイレットペーパー 250m シングル 1ケース 48個入 - イトマン緊急備蓄トイレットペーパー 250m シングル 1ケース 48個入 - イトマン

1ロールが250mと長巻の為、通常より5倍長持ち。防災・備蓄用としてご利用いただけます。(普段使いもできます。)
保管スペースが、通常のトイレットペーパーで同じ長さを保管する時の約5分の1です。
FSC認証

仕様●紙幅×長さ:107mm×250m●1ロール毎に個包装●ソフトシングル●ミシン目無し●芯なし●原料:再生紙100%アズワン品番65-5700-48内容量1ケース(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6118473610250004
9,520
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする