金属皮膜固定抵抗器 3W 47kΩ ±1% 1箱 1000個入
YageoFMPシリーズ47kΩ金属皮膜高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:47kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-6991-28
内容量1箱(1000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~