三角ことりテント

三角ことりテント スドー 三角ことりテント スドー 三角ことりテント スドー 三角ことりテント スドー 三角ことりテント スドー

中に入ってゆらゆら、ゆったりくつろげる小鳥のテントです。
天井から吊して使用するのに便利なカラビナフックが付いています。

仕様●材質:天然わら、ラタン、スチール、アルミ●本体サイズ:120×120×110mm●適応鳥種:セキセイインコなど小型のインコ類 アズワン品番65-6669-94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61187204 -
2,010
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする