大和産業
子乗せショッピングカート シルバー W585×D780×H920mm
様々な用途にお使いいただける子供載せショッピングカートです。
33L用のカゴが2つ載せられます。
生後12ヶ月から36ヶ月のお子様を乗せられます。
仕様
●カラー:シルバー●寸法:W585×D780×H920mm●セルフかご:上段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大33リットル●材質:アルミ●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:7.4kg●収納庫適応寸法:内寸内寸W620mm(Bサイズ)●キャスター:直径100mm 車輪幅32mm●ネスティング寸法:160mm●使用対象月齢:生後12ヶ月から36ヶ月まで
アズワン品番
65-5646-97
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61187518
AL73-C100
¥
32,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください