自転車用反射板 リア用

自転車用反射板 リア用 エスコ

8mmスパナを使って取り付けてください。

仕様●サイズ:43(W)×43(W)×63(H)mm●材質:ABS樹脂、鉄(亜鉛メッキ)●重量(g):(約)21g●付属品:ねじ、ナット●リアリフレクター泥除け用 アズワン品番65-3902-67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61187667 EA986YE-92
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61187667 EA986YE-92 16547956 Y-4747 Y-4747 リアリフレクター泥除け用 CAPTAIN STAG 16547956 リアリフレクター泥除け用 CAPTAIN STAG 1個 369 税込406 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする