室内カメラ

室内カメラ エスコ

2.4GHz
屋内用
クラウド保存対応
プライバシーマスキング対応
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GBmicroSDカード対応
※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。

仕様●赤外線照射距離:10m(環境により異なる)●電源:DC5V/1A Micro USB●サイズ:Φ80×124(H)mm●重量:200g●解像度:2304×1296/640×360ピクセル●フレームレート:最大15fps、ネット環境によって自動調整●画像反転:水平と垂直●アラーム機能:移動検知アラーム アラームメッセージ送信●ビデオ圧縮規格:H.2645/H.264●オーディオエンコード形式:AAC/G711A●Wi-Fi:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n●レンズ:F2.0●視野角:104°●可動範囲:水平/350°、垂直方向/58°●ビデオ圧縮コードレート:HDと標準、自動切替●センサー:1/2.7" CMOSセンサー●シャッター:自動シャッター●昼と夜の変換モード:ICR赤外線フィルタ一式●デジタルノイズリダクション:3Dデジタルノイズリダクション●ダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミック アズワン品番65-3894-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61187685 EA864CD-133
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする