ACE(エース/モリギン) ACE(エース/モリギン)の クリーンルーム用品 ACE(エース/モリギン)の クリーンルーム用ウェア類 ACE(エース/モリギン)の クリーンルーム用手袋/指サック 純綿軍手 5本編 7ゲージ 12双入 750g 純綿軍手 5本編 7ゲージ 12双入 750g 注文コード 61187938 注文コード 61187938 注文コード 61187938 厚くて丈夫、熱に強い純綿軍手です。 綿100%なので汗を良く吸います。 仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:綿●全長:約230mm●7ゲージ●5本編み●重量:約750g/ダース アズワン品番65-4338-83 内容量1ダース(12双) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AG155 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61187938 AG155 ¥830 ¥789 ¥789 ¥868 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリーンスーツ ガードナー 税込¥9,238 ¥8,398 半導電ゲルシート (ウレタン) エスコ 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 活性炭入ヘパリーゼマスク 小津産業 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ A8+ クリーンルーム用カバーオール キンバリークラーク 税込¥31,878 ¥28,980 美額フルフェイス ガードナー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 ゴールドウイン 税込¥15,378 ¥13,980 防護服デュポン^TM プロシールド(R)10 アゼアス 税込¥39,578 ¥35,980 タイベックソフトウェアIII型 フード付続服 ケニス 税込¥1,758 ¥1,598 グーデン(R)耐熱手袋 ケニス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 美額キャップ ガードナー 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ クリーンガード続服 CX 日本製紙クレシア 税込¥30,778 ¥27,980 超高通気パンツ ガードナー 税込¥5,388 ¥4,898 ストレッチマスク クラレ 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様) ケニス 税込¥20,878~ ¥18,980~ ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 活性炭入キーメイト(R)マスク クラレ 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ヘパリーゼマスク 小津産業 税込¥38,478~ ¥34,980~ ストレッチマスク クラレ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 低温防水手袋 アズワン 税込¥23,980~ ¥21,800~ 超高通気上着 ガードナー 税込¥5,938 ¥5,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用ウェア類クリーンルーム用手袋/指サック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります クリーンウェア クリーンキャップ クリーンルーム用シューズ クリーンルーム用マスク クリーンルーム用手袋/指サック クリーンルーム用バッグ/小物 シェアする マイページ 最近見た商品