曜日別特売

真空ガスケット 1箱 6個×1ケース入

真空ガスケット 1箱 6個×1ケース入 - Thermo Scientific Nalgene

ストッパーNo.7またはNo.8のゴム栓を用いるフィルターフラスコに使用可能【No.7(上部/Φ37mm、下部/Φ30mm)、No.8(上部/Φ41mm、下部/Φ33mm)】フィルターロートを簡単に接着可能

仕様●材質:(本体)TPE●高さ(mm):30●厚さ(mm):3●径(mm):40~28●未滅菌アズワン品番65-5645-69内容量1箱(1ケース×6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61188236DS0395-0708
7,380
7,298
8,028(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする