Ecliptek
水晶振動子 14.7456MHz 表面実装 テープ及びリール 1袋 25個入
仕様
●標準周波数:14.7456MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:50ppm
アズワン品番
65-7109-48
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61188254
E1SCA18-14.7456M TR
¥1,260
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください