積層チップインダクタ 2.2 μH 3.3A 1セット 3000個入

積層チップインダクタ 2.2 μH 3.3A 1セット 3000個入 村田製作所

TheMuratafixedinductoris2.2uHandratedcurrentis3.3A.Ratedcurrent(Isat)isspecifiedwhenthedecreaseoftheinitialinductancevalueat30%
Ratedcurrent(Item)isspecifiedwhentemperatureoftheinductorisraised40℃byDCcurrent.HighqualityandlowDCresistance
LowvoltagedropHightemperaturestability

仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:3.3A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番65-7018-75 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61189557 DFE252012F-2R2M=P2
84,800
77,980
85,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする