組み込みスイッチング電源 24V dc 2.1A 50W

組み込みスイッチング電源 24V dc 2.1A 50W サンケン電気

SankenElectricCoLtd密閉型ACDCコンバータは、85→264Vacの入力電圧範囲及び定格電力50Wattsで動作します。InformationTechnologyEquipment(ITE)用途で使用できます。出力を調整可能ユニバーサル入力シャーシ取り付け動作温度:-10→70℃

仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:2.1A●定格電力:50W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7224-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61190370 SWF050P-24-L
9,530
9,498
10,448 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする