草刈剪定二刀流健太郎くん
3種類の刈刃付きで幅広い用途に対応!
軽量に拘った設計&コードレス!
伸縮式ポールで簡単長さ調整!
充電式。
操作の制御が出来て持ち運び時も安心。
安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと作動する安全設計で誤作動を防ぐことが出来ます。
3段階のヘッド角度調整で、刈り込み場所に応じた使い方ができるので使用できる幅が広がります。
セーフティカバーとフロントガードで刈った草や小石の飛散から作業者を守れたり、塀などに刃が直接あたることを防ぎます。
付属の工具で簡単に刃の付け替えができるので、特別な工具は不要です。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.0 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番65-3908-74
内容量1台