台所・一般換気扇

台所・一般換気扇 高須産業

耐熱性に優れた金属製換気扇。引き紐スイッチ付き、連動式シャッター

仕様●開口寸法:300×300mm●羽根:24cmプロペラファン●風量(m3/h):830/790(50/60Hz)●消費電力:(W):44/43(50/60Hz)●電源コードプラグ:0.7m アズワン品番65-5646-64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61190668 FTK-250
17,400
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする