大風量加湿セラミックファンヒーター 別売フィルター

大風量加湿セラミックファンヒーター 別売フィルター アイリスオーヤマ

大風量加湿セラミックファンヒーターの別売フィルターです。

仕様●お手入れ方法:水かぬるま湯で押し洗い。(2週間に1回程度)ブラシなどでこすったり、洗濯機で洗ったりしないでください。 乾燥機で乾かさないでください。しつこい汚れやにおいが気になるときは「クエン 酸・台所用中性洗剤」を使用してください。●加湿フィルター交換時期:フィルター交換時期は約1年半が目安です。(1日8時間使用の場合)交換時期に限らず、お手入れしても臭いが取れない、汚れがひどい、白い固まりがとれない、痛みや型くずれがひどい場合は交換してください。加湿フィルターは不燃ごみとして廃棄してください。 加湿フィルターが赤みを帯びた色に変色してもご使用に問題はありません。加湿フィルターには水に含まれているカルシウムやミネラル分や水あかが付着します。●対応機種:JKC-125D1-H、JKC-125D1-W、KJKC125D1-W アズワン品番65-5652-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61190729 JKC125D1-F
1,840
1,790
1,969 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする