抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

Yageo100Ω厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します

仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W アズワン品番65-7094-50 内容量1セット(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61191770 AC0805FR-07100RL
1,200
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする